Motion
F50-14MX20-E
F50-14MX20-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580908
N° MFRF50-14MX20-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F50-14MX20-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11580908
N° MFRF50-14MX20-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057212299
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057212299

Aperçu

Description du fabricant
F50-14MX20-E F50-14MX20-E, POULIE DE DISTRIBUTION