Motion
FX75MM
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 75 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580972
N° MFRFX75MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 75 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580972
N° MFRFX75MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.0
  • Largeur
    8.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057287235
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057287235

Aperçu

Description du fabricant
FX75MM FX75MM, BAGUE QD, FINI 75 MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon