Motion
GX13/16
Gx13/16, bague conique fendue, alésage fini de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11580978
N° MFRGX13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gx13/16, bague conique fendue, alésage fini de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11580978
N° MFRGX13/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13/16 pouces
  • Taille de la bague
    G
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.25
  • Largeur
    1.25

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057297852
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057297852

Aperçu

Description du fabricant
GX13/16 GX13/16, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 13