Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3/8 Inch
- Taille de la bagueG
- Flange Outside Diameter2.0000 in
- Length Through Bore1.0000 in
- Diamètre extérieur1.25
- Largeur1.25
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057297784
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues
- CUP_NON00195057297784
Aperçu
Description du fabricant
GX3/8 GX3/8, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 3/8 PO / 254 MM