Motion
QD90-8M-50
QD90-8M-50, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11581870
N° MFRQD90-8M-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD90-8M-50, poulie de distribution SF
N° D’ARTICLE MI11581870
N° MFRQD90-8M-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    8.9688 po
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723818
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    90
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723818

Aperçu

Description du fabricant
QD90-8M-50 QD90-8M-50, POULIE DE DISTRIBUTION, SF