Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 pouces
- Taille de la bagueS1
- Bride extérieure Diamètre6.3750 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.3750 po
- Diamètre extérieur7.0
- Largeur7.0
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057384118
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues
- CUP_NON00195057384118
Aperçu
Description du fabricant
S1X2-1/8 S1X2-1/8, DOUILLE CONIQUE FENDUE,