Motion
4506X06X06MH
mâle FFOR à femelle FFOR Swvl 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589800
N° MFR4506X06X06MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle FFOR à femelle FFOR Swvl 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589800
N° MFR4506X06X06MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.67 po / 17.018 mm
  • Poids
    0.2095 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16-16
  • Type de fin 2
    Pivot femelle
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4506X06X06MH COUDE PIVOTANT ORFS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif