Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Longueur1.437 po / 36.4998 mm
- Poids0.1495 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .