Motion
4514X10X10
Homme FFOR à braser-On, alésage 90° , coude
N° D’ARTICLE MI11589812
N° MFR4514X10X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Homme FFOR à braser-On, alésage 90° , coude
N° D’ARTICLE MI11589812
N° MFR4514X10X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.312 po / 33.3248 mm
  • Longueur
    1.86 po / 47.244 mm
  • Poids
    0.526 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Alésage à braser
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
4514X10X10 ORFS BRAZE 90 DEG. COMPTOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif