Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.766 po / 44.8564 mm
- Poids0.4586 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .