Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.875 po / 47.625 mm
- Longueur2.47 po / 62.738 mm
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-7/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .