Motion
4515X08XM18
mâle FFOR à métrique MORB, rajustement 90° , coude
N° D’ARTICLE MI11589833
N° MFR4515X08XM18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle FFOR à métrique MORB, rajustement 90° , coude
N° D’ARTICLE MI11589833
N° MFR4515X08XM18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.2895 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Mesure SAE
  • Extrémité 2 Filetage
    M18X1.5
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4515X08XM18 ORFS STR. COUDE DE ORNEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif