Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.19 po / 30.226 mm
- Poids0.69 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-3/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .