Motion
4525X10X10MH
Homme FFOR Blkhd à mâle FFOR 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589863
N° MFR4525X10X10MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Homme FFOR Blkhd à mâle FFOR 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589863
N° MFR4525X10X10MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.945 po / 24.003 mm
  • Poids
    0.6753 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4525X10X10MH CLOISON UNION 90 COUDE BO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif