Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.438 po / 36.5252 mm
- Poids1.376 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-7/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2ORFS
- Extrémité 2 Filetage1-7/16-12
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .