Motion
4525X16X16MH
Homme FFOR Blkhd à mâle FFOR 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589868
N° MFR4525X16X16MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Homme FFOR Blkhd à mâle FFOR 90° Elb-MH
N° D’ARTICLE MI11589868
N° MFR4525X16X16MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.417 po / 35.9918 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    1-7/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD UNION DE CLOISON 4525X16X16MH , COUDE DE 90 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif