Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.875 po / 47.625 mm
- Poids2.73 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 12-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2ORFS
- Extrémité 2 Filetage2-12
- Type de fin 2Homme
- Style de fin 3ORFS
- Extrémité 3 Filetage2-12
- Type de fin 3Pivot femelle
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .