Motion
4716X04XM12X04

World Wide Fittings
4716X04XM12X04

MFFOR à l’ajustement MORB métrique au té MFFOR
N° D’ARTICLE MI11589992
N° MFR4716X04XM12X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
4716X04XM12X04

MFFOR à l’ajustement MORB métrique au té MFFOR
N° D’ARTICLE MI11589992
N° MFR4716X04XM12X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.551 po / 13.9954 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Mesure SAE
  • Extrémité 2 Filetage
    M12X1.5
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Style de fin 3
    ORFS
  • Extrémité 3 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
FIL DROIT DE 4716X04XM12X04 LB/PO2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif