Motion
5255X06X08
Tuyau droit mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI11590143
N° MFR5255X06X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau droit mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI11590143
N° MFR5255X06X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.69 po / 42.926 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR FEMELLE 5255X06X08