Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur2.39 po / 60.706 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).