Motion
5275X08X06LN
mâle JIC Blkhd à Femle NPT Droit-WLN
N° D’ARTICLE MI11590165
N° MFR5275X08X06LN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle JIC Blkhd à Femle NPT Droit-WLN
N° D’ARTICLE MI11590165
N° MFR5275X08X06LN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1 po / 25.4 mm
  • Longueur
    2.39 po / 60.706 mm
  • Poids
    0.297 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5275X08X06LN TUYAUX FEMELLES -6 À JIC EN VRAC