Motion
5306X05X05
Tige mâle JIC à mâle JIC - Grand hex
N° D’ARTICLE MI11590189
N° MFR5306X05X05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige mâle JIC à mâle JIC - Grand hex
N° D’ARTICLE MI11590189
N° MFR5306X05X05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    1.37 po / 34.798 mm
  • Poids
    0.0662 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5306X05X05 GRANDE UNION HEXAGONALE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good