Motion
5306X08X08
Tige mâle JIC à mâle JIC - Grand hex
N° D’ARTICLE MI11590192
N° MFR5306X08X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige mâle JIC à mâle JIC - Grand hex
N° D’ARTICLE MI11590192
N° MFR5306X08X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1 po / 25.4 mm
  • Longueur
    1.62 po / 41.148 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5306X08X08 GRANDE UNION HEXAGONALE