Motion
5404X16X16SS
5404X16X16SS MAMELON HEXAGONAL
N° D’ARTICLE MI11590258
N° MFR5404X16X16SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5404X16X16SS MAMELON HEXAGONAL
N° D’ARTICLE MI11590258
N° MFR5404X16X16SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    2.34 po / 59.436 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
5404X16X16SS MAMELON HEXAGONAL