Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur1.03 po / 26.162 mm
- Poids0.132 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .