Motion
5406X16X12SS
Bague de réducteur MNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590294
N° MFR5406X16X12SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de réducteur MNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590294
N° MFR5406X16X12SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.375 po / 34.925 mm
  • Longueur
    1.36 po / 34.544 mm
  • Poids
    0.238 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
5406X16X12SS DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté