Motion
5605X12X12X12SS

World Wide Fittings
5605X12X12X12SS

T-shirt FNPT à FNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590345
N° MFR5605X12X12X12SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
5605X12X12X12SS

T-shirt FNPT à FNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590345
N° MFR5605X12X12X12SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 3
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
5605X12X12X12SS T-SHIRT TUYAU FEMELLE