Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur1.6 po / 40.64 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .