Motion
6408X04SS
Fiche ORB à tête hexagonale 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590385
N° MFR6408X04SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche ORB à tête hexagonale 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590385
N° MFR6408X04SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    0.67 po / 17.018 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale externe
  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
FICHE DE FIXATION À TÊTE HEXAGONALE PLEINE 6408X04SS AVEC