Motion
6410X04X06
ORB mâle à ORB femelle droit
N° D’ARTICLE MI11590394
N° MFR6410X04X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ORB mâle à ORB femelle droit
N° D’ARTICLE MI11590394
N° MFR6410X04X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.813 po / 20.6502 mm
  • Longueur
    1.24 po / 31.496 mm
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
6410X04X06 STR HOMME. JETER LE JOINT TORIQUE À