Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille hexagonale1.06 po / 26.924 mm
- Poids0.46 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .