Motion
F3459X20X20
Raccord mâle ORB au tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591064
N° MFRF3459X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord mâle ORB au tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591064
N° MFRF3459X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.88 po / 47.752 mm
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    mâle réglable
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
F3459X20X20 90 DEG. FIL DROIT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif