Motion
F3509X24X24
Tuyau femelle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591075
N° MFRF3509X24X24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau femelle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591075
N° MFRF3509X24X24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.56 po / 65.024 mm
  • Poids
    3.87 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
FORGE DE COUDE FEMELLE À F3509X24X24 90 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon