Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.56 po / 14.224 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
Aperçu
Description du fabricant
F3569X06X04 90 DEG. STR. SOUFFLERIE. JOINT TORIQUE MA