Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.75 po / 19.05 mm
- Poids0.24 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .