Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.31 po / 33.274 mm
- Poids0.88 lb
Details
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 11-5/16-12
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1-11-1/2
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
Aperçu
Description du fabricant
F3569X16X16 90 DEG. STR. SOUFFLERIE. JOINT TORIQUE MA