Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.438 po / 11.1252 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/8-27
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).