Motion
F5435X08X06
Raccord mâle JIC à mâle 90° -Extr Long
N° D’ARTICLE MI11591210
N° MFRF5435X08X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord mâle JIC à mâle 90° -Extr Long
N° D’ARTICLE MI11591210
N° MFRF5435X08X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5435X08X06 90 DEG. TG COUDE MÂLE FORGÉ