Motion
F5435X14X12
Raccord mâle JIC à mâle 90° -Extr Long
N° D’ARTICLE MI11591214
N° MFRF5435X14X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord mâle JIC à mâle 90° -Extr Long
N° D’ARTICLE MI11591214
N° MFRF5435X14X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5435X14X12 90 DEG. TG COUDE MÂLE FORGÉ