Motion
F5445X04X02
JIC mâle à tuyau mâle 90° Elb - XXLong
N° D’ARTICLE MI11591217
N° MFRF5445X04X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à tuyau mâle 90° Elb - XXLong
N° D’ARTICLE MI11591217
N° MFRF5445X04X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.438 po / 11.1252 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5445X04X02 90 DEG. FORGE DE COUDE HOMME TTG