Motion
F5455X02X02
JIC mâle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591225
N° MFRF5455X02X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591225
N° MFRF5455X02X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Poids
    0.0752 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    5/16-24
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5455X02X02 90 DEG. COUDE FEMELLE FORGÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif