Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Poids0.23 lb
Details
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).
Aperçu
Description du fabricant
F5455X04X06 90 DEG. COUDE FEMELLE FORGÉ