Motion
F5455X05X04
JIC mâle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591230
N° MFRF5455X05X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à tuyau femelle 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11591230
N° MFRF5455X05X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5455X05X04 90 DEG. COUDE FEMELLE FORGÉ