Motion
F5506X08X12
COUDE MÂLE À EXTRÉMITÉ PIVOTANTE DE F5506X08X12 90 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI11591267
N° MFRF5506X08X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE MÂLE À EXTRÉMITÉ PIVOTANTE DE F5506X08X12 90 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI11591267
N° MFRF5506X08X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    1.063 po / 27.0002 mm
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE À EXTRÉMITÉ PIVOTANTE DE F5506X08X12 90 DEGRÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif