Motion
F5515X04X06LL

World Wide Fittings
F5515X04X06LL

JIC mâle à mâle ORB ajustable 90° Elb - XLong
N° D’ARTICLE MI11591281
N° MFRF5515X04X06LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5515X04X06LL

JIC mâle à mâle ORB ajustable 90° Elb - XLong
N° D’ARTICLE MI11591281
N° MFRF5515X04X06LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Poids
    0.1612 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5515X04X06LL 90 DEG. STR. SOUFFLERIE. EL HOMME

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good