Motion
F5515X10X10L
JIC mâle à mâle ORB Adj 90° Elb - Long
N° D’ARTICLE MI11591300
N° MFRF5515X10X10L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle ORB Adj 90° Elb - Long
N° D’ARTICLE MI11591300
N° MFRF5515X10X10L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5515X10X10L 90 DEG. STR. SOUFFLERIE. ELB HOMME

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon