Motion
F5515X16X16LL

World Wide Fittings
F5515X16X16LL

JIC mâle à mâle ORB ajustable 90° Elb - XLong
N° D’ARTICLE MI11591312
N° MFRF5515X16X16LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5515X16X16LL

JIC mâle à mâle ORB ajustable 90° Elb - XLong
N° D’ARTICLE MI11591312
N° MFRF5515X16X16LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5515X16X16LL 90 DEG. STR. SOUFFLERIE. EL HOMME