Motion
F5655X12X12X08

World Wide Fittings
F5655X12X12X08

T-shirt de tuyau mâle JIC à mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI11591360
N° MFRF5655X12X12X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5655X12X12X08

T-shirt de tuyau mâle JIC à mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI11591360
N° MFRF5655X12X12X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    1.0062 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 3
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT À BRANCHE FEMELLE F5655X12X12X08 FORGÉ