Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.875 po / 47.625 mm
- Poids2.41 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-7/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage1-7/8-12
- Type de fin 2Femme
- Style de fin 3Évasé JIC 37°
- Extrémité 3 Filetage1-7/8-12
- Type de fin 3Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).