Motion
AELFL208-108D1

NTN
AELFL208-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11612664
N° MFRAELFL208-108D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELFL208-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11612664
N° MFRAELFL208-108D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6719 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.6719 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.1102 po
  • Poids
    3.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL208-108D1
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL208-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
AELFL208-108D1 UNITÉ DE ROULEMENT